SOFAMEL - Juego herramienta EUROMARIO rojo con dotación

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Juego herramienta EUROMARIO rojo con dotación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19122

Ref.Sonepar

62142

EAN

8435157335873

Juego de herramientas con dotación EuroMario, de la gama Intercable, de herramientas para profesionales. Este juego de herramientas contiene las siguientes herramientas: Herramientas aisladas para trabajar a 1.000V de tensión, conforme a la normativa EN 60900, IEC 900 VDE 0682-201. Estas son alicates universales 180mm 2K, dos destornilladores planos Futur II y un destornillador de estrella Futur II. El juego contiene también las siguientes herramientas no aisladas: unas nuevas tijeras especiales para electricista bicomponente. El juego es de color rojo, con unas dimensiones de 110 x 220 x 65mm.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL