SOFAMEL - Juego herramienta EUROPROFI cuero con dotación

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Juego herramienta EUROPROFI cuero con dotación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19182

Ref.Sonepar

904855

EAN

8435157336443

Maleta EuroProfi en cuero, con dotación, de la gama Intercable de herramientas para profesionales. El juego de herramientas contiene las siguientes herramientas: Herramientas aisladas para trabajar a 1.000V de tensión, conforme a la normativa EN 60900, IEC 900 VDE 0682-201. Estas son alicates universales 180mm 2K, cuatro destornilladores planos Futur II, dos destornilladores de estrella "Philips" Futur II, dos destornilladores de estrella "Pozidriv" Futur II, unas tijeras aisladas 2K y un cortacable D17 2K. El juego contiene también las siguientes herramientas no aisladas: unas nuevas tijeras especiales para electricista bicomponente, un nivel pequeño, un tiracable Energrip de inmejorable sujeción y un destornillador buscafases de 3 x 65mm. La maleta mide 440 x 200 x 360mm.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL