SOFAMEL - Juego herramienta HIPERMARIO con dotación

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Juego herramienta HIPERMARIO con dotación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19152

Ref.Sonepar

270566

EAN

8435157336337

Juego de herramientas vacío HiperMario, de la gama Intercable, de herramientas para profesionales. Este juego de herramientas contiene las siguientes herramientas: Herramientas aisladas para trabajar a 1.000V de tensión, conforme a la normativa EN 60900, IEC 900 VDE 0682-201 vacío. Estas son alicates universales 180mm 2K, alicates cortacables de cuchillas en diagonal 2K, dos destornilladores planos Futur II y dos destornilladores de estrella Futur II. El juego contiene también las siguientes herramientas no aisladas: unas nuevas tijeras especiales para electricista bicomponente y un destornillador buscafases de 3 x 60mm. El juego tiene unas dimensiones de 245 x 245 x 50mm.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL