SOFAMEL - Juego herramienta maleta ALUSTAR con dotación - 19202

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Juego herramienta maleta ALUSTAR con dotación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19202

Ref.Sonepar

883786

EAN

8435157336535

Maleta Alustar con dotación, de la gama Intercable de herramientas para profesionales. El juego de herramientas contiene las siguientes herramientas: Herramientas aisladas para trabajar a 1.000V de tensión, conforme a la normativa EN 60900, IEC 900 VDE 0682-201. Estas son alicates universales 180mm 2K, cortacables D17 2K, cuatro destornilladores planos Futur II, tres destornilladores de estrella "Philips" Futur II, tres destornilladores de estrella "Pozidriv" Futur II y un cuchillo para cables con protección de cuchilla incorporada. El juego contiene también las siguientes herramientas no aisladas: unas nuevas tijeras especiales para electricista bicomponente, un nivel pequeño, una llave universal, un destornillador buscafases de 3 x 60mm, un martillo, una escarpa, un alicate de pico de loro, un nivel Reflex Torpedo, un flexómetro de 5m, una sierra pequeña PUK y un juego de llaves "Pocketstar". La maleta mide 485 x 385 x 190mm.