SOFAMEL - Línea aérea de alta tensión PATL-PA40/07006 sección de cable 70mm² - 674186
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
674186
Ref.Sonepar
646876
EAN
8499161301002
Equipo de puesta a tierra y cortocircuito de fases para líneas aéreas de alta tensión. El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación. Según norma IEC 61230. Compuesto por 3 pinzas TML de aleación de aluminio y apriete por tornillo para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 10 y 70 mm, 3 cables de cobre con aislamiento de PVC. Sección y longitud según modelo, 3 tornos de puesta a tierra TT-50 y 3 fundas para el transporte y almacenamiento del equipo.