SOFAMEL - Línea aérea de baja tensión ELBT-CC - 658110

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Línea aérea de baja tensión ELBT-CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

658110

Ref.Sonepar

549282

EAN

8499094511110

Equipo de cortocircuito para líneas aéreas de baja tensión. El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación. La pinza ELBT se fija en el conductor descubierto apoyando la pinza sobre el mismo y ejerciendo una presión hacia abajo. El mecanismo de pinzas garantiza un contacto permanente y firme. Compuesto por: 4 pinzas de resorte ELBT con pértigas de 70cm para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 3 y 18mm, 3 cables de cobre con aislamiento de PVC de 16 mm2 de sección y 0,6m de longitud, 1 funda para el transporte y almacenamiento del equipo.