SOFAMEL - Línea aérea de baja tensión ELBT-PAT/CC - 658120

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Línea aérea de baja tensión ELBT-PAT/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

658120

Ref.Sonepar

179333

EAN

8435157300383

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para líneas aéreas de baja tensión. El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación. La pinza ELBT se fija en el conductor descubierto apoyando la pinza sobre el mismo y ejerciendo una presión hacia abajo. El mecanismo de pinzas garantiza un contacto permanente y firme. Compuesto por: 4 pinzas de resorte ELBT con pértigas de 70cm para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 3 y 18mm, 3 cables de cobre con aislamiento de PVC de 16mm2 de sección y 0,6m de longitud, 1 cable de cobre con aislamiento de PVC de 16mm2 de sección y 15m de longitud, 1 torno de puesta a tierra TT-38A, 1 piqueta de puesta a tierra, 1 funda para el transporte y almacenamiento del equipo.