SOFAMEL - Línea aérea de media tensión PATL-MC-3/3525 - 660240

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Línea aérea de media tensión PATL-MC-3/3525

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

660240

Ref.Sonepar

353247

EAN

8435157337303

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para líneas aéreas de media tensión. El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación. La pinza MC se fija en el conductor descubierto mediante presión y se extrae mediante un gancho de recuperación. Las tres pinzas se pueden colocar al mismo tiempo gracias al cabezal dispensador de pinzas facilitando así el trabajo del operario. Según norma IEC 61230. Compuesto por 3 pinzas MC de aleación de aluminio de cierre por activación automática (resorte) para conductores cilíndricos de diámetro comprendido entre 3 y 20mm, 1 cabezal dispensador de pinzas con gancho de rosca M-10.2 cables de cobre con aislamiento de PVC de 16, 25, 35mm2 de sección (según modelo) y 2,5m de longitud, 1 cable de cobre con aislamiento de PVC de 16, 16, 25mm2 de sección (según modelo) y 15m de longitud, 1 carrete metálico para guardar los 15 metros de cable de puesta a tierra, 1 pértiga telescópica (1,15m replegada y 2m extendida), 1 piqueta de puesta a tierra, 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo, 1 funda para el transporte de la pértiga y la piqueta.