SOFAMEL - Manguito AML-1,5 rojo

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Manguito AML-1,5 rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 1.5...1.5 mm²

  • Modelo - Versión DIN

  • Forma del manguito - Largo

  • Compatible con conductores redondos - sí

  • Material - Cobre

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

300100

Ref.Sonepar

21368

EAN

8499011442060

Sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...1.5 mm²

Modelo:

Versión DIN

Forma del manguito:

Largo

Compatible con conductores redondos:

sí

Material:

Cobre

Aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Aislamiento, color:

Amarillo

El manguito preaislado AML-1,5 rojo está fabricado con fleje de cobre electrolítico y aislamiento en PVC. Incorpora un casquillo interior que confiere una mayor seguridad para soportar posibles vibraciones mecanicas.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL