SOFAMEL - Manguito AML-6 amarillo

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Manguito AML-6 amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 6...6 mm²

  • Modelo - Versión DIN

  • Forma del manguito - Largo

  • Compatible con conductores redondos -

  • Material - Cobre

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

300120

Ref.Sonepar

21370

EAN

8435157314915

Sección transversal nominal desde/hasta:

6...6 mm²

Modelo:

Versión DIN

Forma del manguito:

Largo

Compatible con conductores redondos:

Material:

Cobre

Aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Aislamiento, color:

Amarillo

El manguito preaislado AML-6 amarillo está fabricado con fleje de cobre electrolítico y aislamiento en PVC. Incorpora un casquillo interior que confiere una mayor seguridad para soportar posibles vibraciones mecanicas.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL