SOFAMEL - Manguito cobre M-185 - 015240

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Manguito cobre M-185

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 185...185 mm²

  • Modelo - Versión DIN

  • Forma del manguito - Largo

  • Compatible con conductores redondos - sí

  • Material - Cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

015240

Ref.Sonepar

21288

EAN

8435157305357

Sección transversal nominal desde/hasta:

185...185 mm²

Modelo:

Versión DIN

Forma del manguito:

Largo

Compatible con conductores redondos:

sí

Material:

Cobre

Aislamiento:

Ninguno

Los manguitos M están fabricados en cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico. Incorporan un tope central que facilita el posicionamiento del cable. M-185.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL