SOFAMEL - Matriz U13-K11 35mm² cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441130
Ref.Sonepar
154039
EAN
8435157338348
Matriz U13-K11 hexagonal, para secciones de 35mm² en cobre y de 25mm² en aluminio. Esta matriz forma parte de la tabla de utilización de matrices para terminales y manguitos tubulares de cobre y aluminio, de las familias de cobre y alumnio, con compresión hexagonal.
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL