SOFAMEL - Matriz U13-K20 150mm² cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441200
Ref.Sonepar
78800
EAN
8435157339789
Matriz U13-K20 hexagonal, para secciones de 150mm² en cobre y de 120mm² en aluminio. Esta matriz forma parte de la tabla de utilización de matrices para terminales y manguitos tubulares de cobre y aluminio, de las familias de cobre y alumnio, con compresión hexagonal.
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL