SOFAMEL - Matriz U13-K28 300mm² cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441230
Ref.Sonepar
84532
EAN
8435157338393
Matriz U13-K28 hexagonal, para secciones de 300mm² en cobre y de 185mm² en aluminio. Esta matriz forma parte de la tabla de utilización de matrices para terminales y manguitos tubulares de cobre y aluminio, de las familias de cobre y alumnio, con compresión hexagonal.
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL