SOFAMEL - Matriz U5-K10 hexagonal 25mm² cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
437130
Ref.Sonepar
211604
EAN
8435157338225
Matriz U5-K10 hexagonal, para secciones de 25mm² en cobre y de 16mm² en aluminio. Esta matriz forma parte de la tabla de utilización de matrices para terminales y manguitos tubulares de cobre y aluminio, de las familias de cobre y alumnio, con compresión hexagonal.
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL