SOFAMEL - Matriz U5-K14 hexagonal 70mm² cobre - 437170
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
437170
Ref.Sonepar
306576
EAN
8435157338256
Matriz U5-K14 hexagonal, para secciones de 70mm² en cobre y de 50mm² en aluminio. Esta matriz forma parte de la tabla de utilización de matrices para terminales y manguitos tubulares de cobre y aluminio, de las familias de cobre y alumnio, con compresión hexagonal.
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL