SOFAMEL - Matriz U5-K18 hexagonal 120mm² cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
437190
Ref.Sonepar
306577
EAN
8435157338270
Matriz U5-K18 hexagonal, para secciones de 120mm² en cobre y de 95mm² en aluminio. Esta matriz forma parte de la tabla de utilización de matrices para terminales y manguitos tubulares de cobre y aluminio, de las familias de cobre y alumnio, con compresión hexagonal.
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL