SOFAMEL - Matriz U5-K22 hexagonal 185mm² cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
437210
Ref.Sonepar
308513
EAN
8435157338294
Matriz U5-K22 hexagonal, para secciones de 185mm² en cobre y de 150mm² en aluminio. Esta matriz forma parte de la tabla de utilización de matrices para terminales y manguitos tubulares de cobre y aluminio, de las familias de cobre y alumnio, con compresión hexagonal.
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL