SOFAMEL - Peladora cables universal AMX

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Peladora cables universal AMX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

17300

Ref.Sonepar

224773

EAN

8499218930223

Peladora de cables universal AMX de la gama Intercable, de herramientas para profesionales. Esta herramienta especial es apta para pelar la cubierta externa con espesor hasta 5mm para cable AL RH5Z1 norma ENDESA. Para cables con cubierta externa de diámetros de 16 a 54mm, es adecuada para corte longitudinal y circular. El posicionamiento inicial del correcto diámetro del cable se realiza mediante el ajuste del mango, y la fijación del dipositivo en el cable se realiza mediante un rápido dispositivo de bloqueo con palanca. Con garra adicional para aislamientos duros. La profundidad del corte es ajustable de 0 a 5 mm en pasos de 0.1 mm. La peladora tiene unas dimensiones de 230 x 200 x 55mm, y viene en su estuche. No es apta para trabajar en tensión.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL