SOFAMEL - Pértiga 1 tramo BSC-M3U 1,5m - 616700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
616700
Ref.Sonepar
230496
EAN
8435157339109
Pértiga multiusos BSC-M3U de un solo tramo fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm y relleno de espuma de poliuretano, dotada de cabezal U (Universal), B (Bayoneta) o H (Hexagonal). Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte. Según normas IEC 60855 y UNE-EN-50508. Longitud: 1,5 metros, tensión de trabajo: 30 kV, uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo.