SOFAMEL - Pértiga enlazable BSC-A43U 3,5m - 616724
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
616724
Ref.Sonepar
353231
EAN
8435157339345
Pértiga multiusos BSC-A43U enlazable de dos o tres tramos fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 39 mm y relleno de espuma de poliuretano dotada de cabezal U (Universal) o B (Bayoneta).Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte.Según normas IEC 60855 y UNE-EN-50508. Longitud total: 3,5 metros Compuesto por 2 tramos de 2 m y 1,5 m respectivamente Tensión de trabajo: 132 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo.