SOFAMEL - Pértiga enlazable BSC-A444U 6m - 616734
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
616734
Ref.Sonepar
353233
EAN
8499212857175
Pértiga multiusos BSC-A444U enlazable de dos o tres tramos fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 39 mm y relleno de espuma de poliuretano dotada de cabezal U (Universal) o B (Bayoneta).Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte.Según normas IEC 60855 y UNE-EN-50508. Longitud total: 6 metros Compuesto por 3 tramos de 2 m cada uno Tensión de trabajo: 380 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo.