SOFAMEL - Pértiga enlazable BSC-A44U 4m - 616726
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
616726
Ref.Sonepar
353232
EAN
8499212857182
Pértiga multiusos BSC-A44U enlazable de dos o tres tramos fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 39 mm y relleno de espuma de poliuretano dotada de cabezal U (Universal) o B (Bayoneta).Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte.Según normas IEC 60855 y UNE-EN-50508. Longitud total: 4 metros Compuesto por 2 tramos de 2 m cada uno Tensión de trabajo: 220 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo.