SOFAMEL - Pértiga enlazable BSC-A55B 380kV - 616731
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
616731
Ref.Sonepar
549274
EAN
8435157339413
Pértiga multiusos BSC-A55B enlazable de dos o tres tramos fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 39 mm y relleno de espuma de poliuretano dotada de cabezal U (Universal) o B (Bayoneta).Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte.Según normas IEC 60855 y UNE-EN-50508. Longitud total: 5 metros Compuesto por 2 tramos de 2,5 m cada uno Tensión de trabajo: 380 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo.