SOFAMEL - Pértiga enlazable BSC-M222U 3m - 616721
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
616721
Ref.Sonepar
675284
EAN
8435157339314
Pértiga multiusos BSC-M222U enlazable de dos o tres tramos fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm y relleno de espuma de poliuretano, dotada de cabezal U (Universal), B (Bayoneta) o P (Hexagonal).Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte.Según normas IEC 60855 y UNE 50508. Longitud total: 3 metros Compuesto por 3 tramos de 1 m cada uno Tensión de trabajo: 132 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo.