SOFAMEL - Pértiga enlazable BSC-M22U 2m - 616712
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
616712
Ref.Sonepar
646082
EAN
8499161281168
Pértiga multiusos BSC-M22U enlazable de dos o tres tramos fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm y relleno de espuma de poliuretano, dotada de cabezal U (Universal), B (Bayoneta) o P (Hexagonal).Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte.Según normas IEC 60855 y UNE 50508. Longitud total: 2 metros Compuesto por 2 tramos de 1 m cada uno Tensión de trabajo: 45 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo.