SOFAMEL - Pértiga enlazable BSC-M32U 2,5m - 616715
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
616715
Ref.Sonepar
209466
EAN
8435157339253
Pértiga multiusos BSC-M32U enlazable de dos o tres tramos fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm y relleno de espuma de poliuretano, dotada de cabezal U (Universal), B (Bayoneta) o P (Hexagonal).Incluye una bolsa para su almacenamiento y transporte.Según normas IEC 60855 y UNE 50508. Longitud total: 2,5 metros Compuesto por 2 tramos de 1 m y 1,5 m respectivamente Tensión de trabajo: 66 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente húmedo.