SOFAMEL - Pértiga enlazable uso interior BMAI-5V/380B - 616522

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Pértiga enlazable uso interior BMAI-5V/380B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de dispositivo - Pértiga de trabajo

  • Tensión nominal desde/hasta - 380...380 kV

  • Área de aplicación - Instalaciones de interior y exterior

  • Longitud total - 5000...5000 mm

  • Diámetro - 38.4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

616522

Ref.Sonepar

915090

EAN

8435157324082

Tipo de dispositivo:

Pértiga de trabajo

Tensión nominal desde/hasta:

380...380 kV

Área de aplicación:

Instalaciones de interior y exterior

Longitud total:

5000...5000 mm

Diámetro:

38.4 mm

Apto para uso en precipitación:

no

Apropiado para líneas de vida:

sí

Pértiga enlazable BMAI-5V/380B de dos y tres tramos fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 40 mm dotada de guardamanos, empuñadura, contera y cabezal M (Métrico-10), U (Universal), B (Bayoneta) o P (Hexagonal + Métrico-10).Longitud total: 5 metros Compuesto por 2 tramos de 2 m + 1 tramo de 1 m Tensión de trabajo: 380 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco.