SOFAMEL - Pértiga maniobra uso exterior BME-132 132kV 3,1 - 605150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
605150
Ref.Sonepar
178155
EAN
8435157323412
Pértiga de maniobra de un solo tramo fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm dotada de obturaciones antihumedad en ambos extremos, 3 campanas deflectoras, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal Universal y gancho de maniobra. Longitud total: 3,10 metros Tensión de trabajo: 132 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR.