SOFAMEL - Pértiga maniobra uso exterior BME-45 45kV 1,60 - 605130
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
605130
Ref.Sonepar
353209
EAN
8435157323399
Pértiga de maniobra de un solo tramo fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm dotada de obturaciones antihumedad en ambos extremos, 3 campanas deflectoras, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal Universal y gancho de maniobra. Longitud total: 1,60 metros Tensión de trabajo: 45 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR.