SOFAMEL - Pértiga maniobra uso exterior BME-66 66kV 2,10 - 605140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
605140
Ref.Sonepar
353210
EAN
8499011476546
Pértiga de maniobra de un solo tramo fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm dotada de obturaciones antihumedad en ambos extremos, 3 campanas deflectoras, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal Universal y gancho de maniobra.Longitud total: 2,10 metros Tensión de trabajo: 66 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR.