SOFAMEL - Pértiga maniobra uso interruptor BM-132 132kV 3,10 - 605120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
605120
Ref.Sonepar
57146
EAN
8435157323375
Pértiga de maniobra de un solo tramo fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm dotada de obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal Universal y gancho de maniobra. Longitud total: 3,10 metros Longitud total sin gancho: 3,00 metros Tensión de trabajo: 132 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco.