SOFAMEL - Pértiga maniobra uso interruptor BM-45 45kV 1,60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
605100
Ref.Sonepar
57144
EAN
8435157323313
Pértiga de maniobra de un solo tramo fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm dotada de obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal Universal y gancho de maniobra. Longitud total: 1,60 metros Longitud total sin gancho: 1,50 metros Tensión de trabajo: 45 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco.
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL