SOFAMEL - Pértiga maniobra uso interruptor exterior BM-90 2,50m - 605115
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
605115
Ref.Sonepar
196225
EAN
8435157370546
Pértiga de maniobra de un solo tramo fabricada en tubo de poliéster y fibra de vidrio de Ø 32 mm dotada de obturaciones antihumedad en ambos extremos, guardamanos, empuñadura, contera, cabezal Universal y gancho de maniobra.Longitud total: 2,60 metros Longitud total sin gancho: 2,50 metros Tensión de trabajo: 90 kV Uso INTERIOR y EXTERIOR en ambiente seco.