SOFAMEL - PUESTA TIERRA CENTROS MT PATC-PP15/5050 - 665280
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
665280
Ref.Sonepar
783472
EAN
8499211314686
Equipo de puesta a tierra y cortocircuito para subestaciones de media tensión. El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación. La pinza PP15 es adecuada para instalaciones con pletinas colocadas en posición horizontal o vertical. Según norma IEC 61230. Compuesto por 3 pinzas de aluminio PP-15 de apriete por tornillo y eje Bayoneta para conductores cilíndricos con diámetro comprendido entre 6 y 15mm y pletinas de hasta 15 x 55mm, cables de cobre con aislamiento de PVC de 25/35/50mm2 de sección (según modelo) y 0,75m de longitud, 1 cable de cobre con aislamiento de PVC de 25/35/50mm2 de sección (según modelo) y 2m de longitud, 1 conector de trifurcación protegido con carcasa de goma, 1 torno de puesta a tierra TT-38A, 1 pértiga telescópica de 1,5m compuesta por tres tramos y 1 cofre de plástico para el transporte y almacenamiento del equipo.


