SOFAMEL - Punta hueca corta APF-0,75 azul - 245110

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Punta hueca corta APF-0,75 azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 0.75 mm²

  • Aislado - sí

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

245110

Ref.Sonepar

21315

EAN

8435157312843

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

0.75 mm²

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

no

Color:

Azul

Material:

Cobre

La puntera hueca corta APF-0,75 azul está fabricada en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está hecha de polipropileno (PP).

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL