SOFAMEL - Punta hueca corta APF-1,5 negro

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Punta hueca corta APF-1,5 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 1.5 mm²

  • Aislado - sí

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

245130

Ref.Sonepar

21317

EAN

8435157312867

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

1.5 mm²

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

no

Color:

Negro

Material:

Cobre

La puntera hueca corta APF-1,5 negra está fabricada en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está hecha de polipropileno (PP).

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL