SOFAMEL - Punta hueca corta APF-2,5 gris

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Punta hueca corta APF-2,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 2.5 mm²

  • Aislado - sí

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

245140

Ref.Sonepar

21318

EAN

8435157312874

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

no

Color:

Gris

Material:

Cobre

La puntera hueca corta APF-2,5 negra está fabricada en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está hecha de polipropileno (PP).

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL