SOFAMEL - Punta hueca corta APF-35,0 rojo - 245200

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Punta hueca corta APF-35,0 rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 35 mm²

  • Aislado - sí

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Rojo

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

245200

Ref.Sonepar

21324

EAN

8435157312935

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

35 mm²

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

no

Color:

Rojo

Material:

Cobre

La puntera hueca corta APF-35 roja está fabricada en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está hecha de polipropileno (PP).

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL