SOFAMEL - Punta hueca corta APF-50,0 azul

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Punta hueca corta APF-50,0 azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 50 mm²

  • Aislado -

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Azul

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

245210

Ref.Sonepar

21325

EAN

8435157312942

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

50 mm²

Aislado:

Libre de halógenos:

no

Color:

Azul

Material:

Cobre

La puntera hueca corta APF-50 azul está fabricada en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está hecha de polipropileno (PP).

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL