SOFAMEL - Punta hueca doble APF/D-0,5 blanco - 255100

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Punta hueca doble APF/D-0,5 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 0.5 mm²

  • Aislado - sí

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

255100

Ref.Sonepar

82886

EAN

8435157313314

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

0.5 mm²

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

no

Color:

Blanco

Material:

Cobre

La puntera hueca doble APF/D-0,5 blanca está fabricada en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está hecha de polipropileno (PP).

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL