SOFAMEL - Punta hueca doble APF/D-1,0 rojo

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Punta hueca doble APF/D-1,0 rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 1 mm²

  • Aislado -

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

255120

Ref.Sonepar

21326

EAN

8435157313338

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

1 mm²

Aislado:

Libre de halógenos:

no

Color:

Rojo

Material:

Cobre

La puntera hueca doble APF/D-1 roja está fabricada en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está hecha de polipropileno (PP).

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL