SOFAMEL - Punta hueca doble APF/D-4,0 gris

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Punta hueca doble APF/D-4,0 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 4 mm²

  • Aislado -

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

255150

Ref.Sonepar

21329

EAN

8499011287517

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

4 mm²

Aislado:

Libre de halógenos:

no

Color:

Naranja

Material:

Cobre

La puntera hueca doble APF/D-4 gris está fabricada en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está hecha de polipropileno (PP). Están diseñados para cuadros eléctricos.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL