SOFAMEL - Punta hueca doble APF/D-6,0 amarillo

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Punta hueca doble APF/D-6,0 amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fabricación - Manguito final de cable de dos conductores aislados

  • Sección transversal nominal - 6 mm²

  • Aislado -

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Verde

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

255160

Ref.Sonepar

21330

EAN

8499011313780

Tipo de fabricación:

Manguito final de cable de dos conductores aislados

Sección transversal nominal:

6 mm²

Aislado:

Libre de halógenos:

no

Color:

Verde

Material:

Cobre

La puntera hueca doble APF/D-6 amarilla está fabricada en tubo capilar de cobre electrolítico con un acabado plateado estañado para mejorar el contacto eléctrico. La parte aislante está hecha de polipropileno (PP). Están diseñados para cuadros eléctricos.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL