SOFAMEL - Señal plástico AE05ADH riesgo eléctrico 52mm - 725100

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Señal plástico AE05ADH riesgo eléctrico 52mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - sí

  • Con material de montaje - sí

  • Color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

725100

Ref.Sonepar

62170

EAN

8499011278454

Material:

Plástico

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

sí

Con material de montaje:

sí

Color:

Amarillo

Método de montaje:

Pared

Señal de plastico AE05ADH 52mm está fabricada según recomendación AMYS R.A.1.1-10. Triángulo serigrafiado con el rayo, contorno en negro y fondo amarillo. Riesgo electrico.