SOFAMEL - SOBREGUANTE CUERO SG-B 120MM - 540113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
540113
Ref.Sonepar
147864
EAN
8435157348286
El sobreguante de cuero SG-B debe utilizarse sobre guantes dieléctricos con el fin de protegerlos de los riesgos mecánicos así como posibles riesgos de arco eléctrico. Estos guantes de cuero piel-flor vacuno con pulgares palmeados están provistos de un puño de corteza de 10 cm con una cinta de velcro de reapriete en el dorso de la mano. El cuero piel-flor está tratado con silicona para aumentar sus características de impermeabilidad. 310mm.
Un producto de SOFAMEL
Descubra la serie SOFAMEL