SOFAMEL - Subestación transformador alta tensión PATC-TMC/05006 - 675176

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Subestación transformador alta tensión PATC-TMC/05006

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

675176

Ref.Sonepar

910250

EAN

8435157349184

Equipo de puesta a tierra y cortocircuito de fases para subestaciones de alta tensión. El objetivo principal de su instalación es la protección del trabajador ante la puesta en funcionamiento accidental o un posible retorno de tensión durante los trabajos de reparación. Según norma IEC 61230. Compuesto por 3 pinzas TMC de aleación de aluminio y apriete por tornillo para conductores cilíndricos de diámetro comprendidos entre 10 y 70mm, pletinas de máx. 90 x 100mm y barras de distribución flexibles de máx. 50 x 120mm, 3 cables de cobre con aislamiento de PVC. Sección y longitud según modelo, 3 tornos de puesta a tierra TT-50, 3 fundas para el transporte y almacenamiento del equipo.