SOFAMEL - Terminal cobre tubular MCD-300 - 004260

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Terminal cobre tubular MCD-300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 300...300 mm²

  • Modelo - Versión DIN

  • Material - Cobre

  • Tratamiento de superficie - Estañado

  • Aislamiento - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004260

Ref.Sonepar

918141

EAN

8435157377644

Sección transversal nominal desde/hasta:

300...300 mm²

Modelo:

Versión DIN

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Aislamiento:

Ninguno

Los manguitos MCD están fabricados en cobre electrolítico con un acabado superficial estañado para mejorar el contacto eléctrico.Según DIN 46267. MCD-300.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL