SOFAMEL - Terminal preaislado AT-1,5/10 rojo

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Terminal preaislado AT-1,5/10 rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sección transversal nominal - 1.5 mm²

  • Aislado - sí

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

270150

Ref.Sonepar

168355

EAN

8435157314151

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sección transversal nominal:

1.5 mm²

Aislado:

sí

Libre de halógenos:

no

Color:

Rojo

Material:

Cobre

El terminal preaislado AT-1,5/10 rojo está fabricado con fleje de cobre electrolítico y aislamiento en PVC.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL