SOFAMEL - Terminal preaislado AT-2,5/10 azul

Sofamel, S.L.
CopiarCopiar
SOFAMEL - Terminal preaislado AT-2,5/10 azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sección transversal nominal - 2.5 mm²

  • Aislado -

  • Libre de halógenos - no

  • Color - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

270210

Ref.Sonepar

113143

EAN

8435157314212

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sección transversal nominal:

2.5 mm²

Aislado:

Libre de halógenos:

no

Color:

Azul

Material:

Cobre

El terminal preaislado AT-2,5/10 azul está fabricado con fleje de cobre electrolítico y aislamiento en PVC.

Un producto de SOFAMEL

Descubra la serie SOFAMEL